Drahtwiderstand im Aluminiumgehäuse, WD250 1K0 1% (F), WIDAP Der WD250 1K0 1% (F) ist ein qualitativ hochwertiger, hochstabiler Leistungswiderstand im Aluminiumgehäuse, der für die direkte Befestig...
Drahtwiderstand im Aluminiumgehäuse, WD250 1R2 1% (F), WIDAP Der WD250 1R2 1% (F) ist ein qualitativ hochwertiger, hochstabiler Leistungswiderstand im Aluminiumgehäuse, der für die direkte Befestig...
Drahtwiderstand im Aluminiumgehäuse, WD250 1R5 1% (F), WIDAP Der WD250 1R5 1% (F) ist ein qualitativ hochwertiger, hochstabiler Leistungswiderstand im Aluminiumgehäuse, der für die direkte Befestig...
Drahtwiderstand im Aluminiumgehäuse, WD250 10R 1% (F), WIDAP Der WD250 10R 1% (F) ist ein qualitativ hochwertiger, hochstabiler Leistungswiderstand im Aluminiumgehäuse, der für die direkte Befestig...
Drahtwiderstand im Aluminiumgehäuse, WD250 2R2 1% (F), WIDAP Der WD250 2R2 1% (F) ist ein qualitativ hochwertiger, hochstabiler Leistungswiderstand im Aluminiumgehäuse, der für die direkte Befestig...
Drahtwiderstand im Aluminiumgehäuse, WD250 3R9 1% (F), WIDAP Der WD250 3R9 1% (F) ist ein qualitativ hochwertiger, hochstabiler Leistungswiderstand im Aluminiumgehäuse, der für die direkte Befestig...
Drahtwiderstand im Aluminiumgehäuse, WD250 4R7 1% (F), WIDAP Der WD250 4R7 1% (F) ist ein qualitativ hochwertiger, hochstabiler Leistungswiderstand im Aluminiumgehäuse, der für die direkte Befestig...
Drahtwiderstand im Aluminiumgehäuse, WD250 8R2 1% (F), WIDAP Der WD250 8R2 1% (F) ist ein qualitativ hochwertiger, hochstabiler Leistungswiderstand im Aluminiumgehäuse, der für die direkte Befestig...
Drahtwiderstand, Typ=HS250 8R F, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=45 mm, Gehäusedurchmesser=-888, Gehäusehöhe=42 mm, Länge der Einheit=110 mm, Nennlei...
Drahtwiderstand, Typ=HS250 1R5 F, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=45 mm, Gehäusedurchmesser=-999, Gehäusehöhe=42 mm, Länge der Einheit=110 mm, Nennle...
Drahtwiderstand, Typ=HS250 120R F, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=45 mm, Gehäusedurchmesser=-999, Gehäusehöhe=42 mm, Länge der Einheit=110 mm, Nennl...
Drahtwiderstand, Typ=HS250 15R F, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=73 mm, Gehäusedurchmesser=-999, Gehäusehöhe=42 mm, Länge der Einheit=110 mm, Nennle...
Drahtwiderstand, Typ=HS250 1R F, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=45 mm, Gehäusedurchmesser=-999, Gehäusehöhe=42 mm, Länge der Einheit=110 mm, Nennlei...
Drahtwiderstand, Typ=HS250 200R F, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=45 mm, Gehäusedurchmesser=-999, Gehäusehöhe=42 mm, Länge der Einheit=110 mm, Nennl...