Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand, 2.7 kΩ, 25 W, ±1 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtwiderstand, 2.7 kΩ, 25 W, ±1 %
Drahtwiderstand, 2.7 kΩ, 25 W, ±1 %
Artikel-Nr.:
     4502-63E4394
Hersteller:
     Widap
Herst.-Nr.:
     WD25 2K7 1% (F)
EAN/GTIN:
     4099879699398
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Hochlastwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 25w
Drahtwiderstand im Aluminiumgehäuse, WD25 2K7 1% (F), WIDAP Der WD25 2K7 1% (F) ist ein qualitativ hochwertiger, hochstabiler Leistungswiderstand im Aluminiumgehäuse, der für die direkte Befestigung am Kühlkörper konzipiert ist. Er hat eine gute elektrische Stabilität, Zuverlässigkeit und ist mechanisch sehr steif. Features * Hervorragende Wärmeübertragung und geringe Abmessungen * Kundenspezifische Abschlüsse * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hochlast-Drahtwiderstand
Bauform:
Chassis
Breite:
28 mm
Höhe:
15 mm
Länge:
27.3 mm
Leistung:
25 W
max. Temperatur:
250 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Montage:
Chassismontage
Nennbelastbarkeit ohne Kühlfläche:
12.5 W
ohmscher Widerstand:
2.7 kΩ
Temperaturkoeffizient:
30 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.013 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, widap drahtwiderstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Lastwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,08*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 212,33*
€ 252,67
pro Stück
ab 300 Stück
€ 212,10*
€ 252,40
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 212,08*
€ 252,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.