Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dual D-Typ-Flip-Flop , MM74HC74AM, SOIC-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dual D-Typ-Flip-Flop , MM74HC74AM, SOIC-14
Dual D-Typ-Flip-Flop , MM74HC74AM, SOIC-14
Artikel-Nr.:
     4502-62S9455
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MM74HC74AM
EAN/GTIN:
     4099879085368
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Duales D-Typ-Flip-Flop mit Voreinstellung und Clear, MM74HC74AM, Fairchild Semiconductors Der MM74HC74AM ist ein dualer D-Typ Flip-Flop mit Preset und Clear. Es nutzt die fortschrittliche Silizium-Gate-CMOS-Technologie, um Betriebsgeschwindigkeiten zu erreichen, die denen des entsprechenden LS-TTL-Bauteils ähnlich sind. Er besitzt die hohe Rauschunempfindlichkeit und den niedrigen Stromverbrauch von integrierten CMOS-Standardschaltungen sowie die Fähigkeit, 10 LS-TTL-Lasten anzusteuern. Dieses Flip-Flop verfügt über unabhängige Daten-, Preset-, Clear- und Clock-Eingänge sowie Q- und Q\-Ausgänge. Der am Dateneingang anliegende Logikpegel wird während des positiven Übergangs des Taktimpulses auf den Ausgang übertragen. Preset und Clear sind unabhängig vom Takt und werden durch einen Low-Pegel am entsprechenden Eingang erreicht. Die 74HC-Logikfamilie ist funktions- und belegungskompatibel mit der Standardlogikfamilie 74LS. Alle Eingänge sind durch interne Diodenklemmen gegen VCC und Masse vor Schäden durch statische Entladung geschützt. Features * 40µA Maximaler niedriger Ruhestrom * 1µA Maximaler niedriger Eingangsstrom * Fanout von 10 LS-TTL-Lasten
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom:
5.2 mA
Gehäuse:
SOIC-14
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.00018 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, 74LS, 74LS Logic, 74LS Logik, LS Logic, LS-Logik, Flip-Flop, Flipflop, d flip-flop, 74hc logic, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Logik IC, Logik-Baustein
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
55
€ 8,95*
ab € 0,21*
€ 0,48*
Lager 4502
5
€ 6,90*
ab € 0,31*
€ 0,52*
3
€ 5,90*
ab € 0,299*
€ 0,678*
1 Tag
2859
5
€ 14,99*
ab € 0,387*
€ 0,68*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-03
ab € 3,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.