Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
4000 CMOS
>
Artikel
NAND-Gatter, 2 V, 6 V, PDIP14
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 4502
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-62S9055
Hersteller:
Texas Instruments
Herst.-Nr.:
SN74HC00N
EAN/GTIN:
4099879086389
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74HC
74HC Logic
74HC Logik
NAND-Gatter, SN74HC00N, Texas Instruments Der SN74HC00N enthält vier unabhängige 2-Eingangs-NAND-Gatter. Jedes Gatter führt die boolesche Funktion Y = A + B in positiver Logik aus. Features * Gepufferte Eingänge * Großer Betriebsspannungsbereich: 2 V bis 6 V * Unterstützt Fanout bis zu 10 LSTTL-Lasten * Signifikante Leistungsreduzierung im Vergleich zu LSTTL-Logik-ICs Anwendungen * Alarm-/Manipulationserkennungsschaltung * S-R-Verschluss
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom:
5.2 mA
Eingangsspannung:
6 V
Gehäuse:
PDIP-14
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00118 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Halbleiter
>
Logik ICs
>
Logik Gatter
Weitere Suchbegriffe:
HC Logic
,
HC-Logik
,
NAND-Gate
,
NAND-Gatter
,
Inverter-IC
,
NOT-Gate
,
NOT-Gatter
,
inverter 74hc
,
nand gate
,
Halbleiter
,
Semiconductor
,
Aktive Bauelemente
,
IC
,
Integrierte Schaltung
,
Logik IC
,
Logik-Baustein
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 0,39*
€ 0,64*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,34*
€ 0,64*
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 0,26*
€ 0,74*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,295*
€ 0,986*
Lager 102
1 Tag
213
3
Frei Haus
ab € 0,60*
€ 1,09*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 64,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi Logikgatter, NAND, HC, LS-TTL, 5.2mA, 14-Pin, SOIC, 2
onsemi
MM74HC00M
ab € 0,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen