Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Logikgatter, NAND, HC, LS-TTL, 5.2mA, 14-Pin, SOIC, 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1867317
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MM74HC00M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Logikfunktion = NAND
Montage-Typ = SMD
Eingänge pro Gatter = 2
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = HC
Eingangs-Typ = CMOS
Arbeitsspannnung max. = 6 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = 5.2mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 15 ns @ 15 pF
Arbeitsspannnung min. = 2 V
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 5.2mA
Betriebstemperatur max. = +85 °C

Die MM74HC00 NAND-Gates verwenden Advanced Silicon-gate CMOS Technologie, um Betriebsgeschwindigkeiten zu erreichen, die den LS-TTL-Gates mit dem geringen Stromverbrauch von Standard-CMOS-integrierten Schaltkreisen ähneln. Alle Gates haben gepufferte Ausgänge. Alle Geräte verfügen über eine hohe Störfestigkeit und die ability, 10 LS-TTL-Lasten zu steuern. Die Logikfamilie 74HC ist funktional und mit der Standardlogfamilie 74LS kompatibel. Alle Eingänge sind durch interne Diodenklemmen gegen VCC und Masse vor Beschädigungen durch statische Entladung geschützt.Typische Ausbreitungsverzögerung: 8 ns Großer Stromversorgungsbereich: 2-6V Niedriger Ruhestrom: Maximal 20 μA (Serie 74HC) Niedriger Eingangsstrom: Maximal 1 μA Fanout von 10 LS-TTL-Lasten Anwendungen Dieses Produkt ist für die allgemeine Verwendung und für viele verschiedene Anwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
NAND
Montage-Typ:
SMD
Eingänge pro Gatter:
2
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
HC
Eingangs-Typ:
CMOS
Arbeitsspannnung max.:
6 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
5.2mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
15 ns @ 15 pF
Arbeitsspannnung min.:
2 V
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
5.2mA
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, 74LS, 74LS Logic, 74LS Logik, LS Logic, LS-Logik, 74hc logic, 1867317, Halbleiter, Logik ICs, Logikgatter, onsemi, MM74HC00M, Semiconductors, Logic ICs, Logic Gates
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,60015*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 55 Stück (ab € 0,19273* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,75045*
€ 30,64304
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,15045*
€ 22,78904
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,62035*
€ 20,96822
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,0205*
€ 17,8744
pro Packung
ab 19 Packungen
€ 13,5905*
€ 16,1727
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,4002*
€ 15,94624
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,60015*
€ 12,61418
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.