Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 12-polig, RM 5.08 mm, gerade, grün, 1754898


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Buchsenleiste, 12-polig, RM 5.08 mm, gerade, grün, 1754898
Buchsenleiste, 12-polig, RM 5.08 mm, gerade, grün, 1754898
Artikel-Nr.:
     4502-62P8059
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1754898
EAN/GTIN:
     4046356330565
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckerteil für Leiterplatten
Leiterplattensteckverbinder FKCN 2,5/12-STF-5,08 Leiterplattenstecker, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 12, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Die technischen Merkmale von 1754898 von Phoenix Contact im Überblick * Artikelbezeichnung : FKCN 2,5/12-STF-5,08 * Ausführung des elektrischen Anschlusses : Push In-Anschluss * Ausführung der Gehäuseoberfläche : nicht zutreffend * Bemessungsspannung : 320 V * Anzahl der Steckkontaktreihen : 1 * Anzahl der Steckkontakte : 12 * Art der Verbindung : Leiterplatte zu Kabel * Werkstoff des Kontaktes : Kupfer * Rastermaß des Kontaktes : 5.08 mm * Rastermaß der Anschlüsse : 5.08 mm * Schutzart (IP, montiert) : Fingerberührsicherheit mit IP20 Prüffinger * Werkstoff der Kontaktbeschichtung : Zinn * Werkstoff des Isolierkörpers : PA * Werkstoff des Gehäuses : PA * Bemessungsstrom : 12 A * Bemessungsstoßspannung : 4 kV * Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94) : V0 * Gehäusefarbe : grün * Kontaktausführung : Buchse * Produkttypbezeichnung : FKCN 2,5/12-STF-5,08 * min. Betriebstemperatur : -40 °C * min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig) : 0.2 mm² * max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse) : 2.5 mm² * anschließbarer Kabeltyp : Rundkabel * max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig) : 1.5 mm² * max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse) : 1.5 mm² * Überspannungskategorie : 3 * Winkel Kontakt/Leiteranschluss : 180° (horizontal) * min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse) : 0.2 mm² * min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse) : 0.25 mm² Weiterführende Links zu Phoenix Contact 1754898 Unter folgenden Links finden Sie weitere Informationen zu Phoenix Contact 1754898 * Datenblatt
Weitere Informationen:
Anschluss:
Push-in Federanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
grün
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
320 V
Nennstrom:
12 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
12-polig
Rastermaß:
5.08 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
BG
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stiftgehäuse, phoenix contact stiftgehäuse, stiftgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,7237*
€ 9,0437*
25 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,7237*
€ 9,0437*
30 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,787*
€ 9,117*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,25*
€ 9,66*
Lager 4502
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 290,39*
€ 297,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 297,79*
€ 354,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,77*
€ 354,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 290,39*
€ 345,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 14.889,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3200182
ab € 0,0205*
Zubehör
Phoenix Contact
3200195
ab € 0,0201*
Zubehör
Phoenix Contact
3200234
ab € 0,00746*
Zubehör
Phoenix Contact
3200250
ab € 0,00779*
Zubehör
Phoenix Contact
3200276
ab € 0,00836*
Zubehör
Phoenix Contact
3201275
ab € 0,0215*
Zubehör
Phoenix Contact
3201288
ab € 0,0201*
Zubehör
Phoenix Contact
3202494
ab € 0,00742*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0229*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 118,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.