Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 7-polig, RM 7.62 mm, gerade, grün, 1716771


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stiftleiste, 7-polig, RM 7.62 mm, gerade, grün, 1716771
Stiftleiste, 7-polig, RM 7.62 mm, gerade, grün, 1716771
Artikel-Nr.:
     4502-62P6581
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1716771
EAN/GTIN:
     4046356137393
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckerteil für Leiterplatten
phoenix contact leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder DFK-PC 5/ 7-STF-SH-7,62 Durchführungsstecker, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Polzahl: 7, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Die technischen Merkmale von 1716771 von Phoenix Contact im Überblick * Produkttypbezeichnung : DFK-PC 5/ 7-STF-SH-7,62 * Kontaktausführung : Stift * Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94) : V0 * Gehäusefarbe : grün * Bemessungsstrom : 41 A * Bemessungsstoßspannung : 8 kV * Werkstoff des Isolierkörpers : PA * Werkstoff des Gehäuses : PA * Werkstoff der Kontaktbeschichtung : Zinn * Rastermaß der Anschlüsse : 7.62 mm * Rastermaß des Kontaktes : 7.62 mm * Artikelbezeichnung : DFK-PC 5/ 7-STF-SH-7,62 * Ausführung der Gehäuseoberfläche : nicht zutreffend * Bemessungsspannung : 1000 V * Ausführung des elektrischen Anschlusses : Schraubanschluss * Anzahl der Steckkontakte : 7 * Anzahl der Steckkontaktreihen : 1 * Werkstoff des Kontaktes : Kupfer * max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig) : 10 mm² * max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse) : 6 mm² * anschließbarer Kabeltyp : Rundkabel * min. Betriebstemperatur : -40 °C * max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse) : 6 mm² * min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig) : 0.2 mm² * min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse) : 0.25 mm² * min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse) : 0.2 mm² * Überspannungskategorie : 3 * Winkel Kontakt/Leiteranschluss : 180° (horizontal) Weiterführende Links zu Phoenix Contact 1716771 Unter folgenden Links finden Sie weitere Informationen zu Phoenix Contact 1716771 * Datenblatt
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
grün
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
1 kV
Nennstrom:
41 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
7-polig
Rastermaß:
7.62 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 8,079*
€ 10,429*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,7589*
€ 13,4389*
25 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,50*
ab € 10,7889*
€ 13,4389*
30 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,90*
ab € 10,9072*
€ 13,5472*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 10,67*
€ 15,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,68*
Zubehör
Phoenix Contact
0825128
ab € 2,85245*
Zubehör
Phoenix Contact
0805218
ab € 819,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1701967
ab € 0,0258*
Zubehör
Phoenix Contact
1206450
ab € 7,16*
Zubehör
Phoenix Contact
3240052
ab € 0,123*
Zubehör
Phoenix Contact
3240055
ab € 0,1208*
Zubehör
Phoenix Contact
3240056
ab € 0,15*
Zubehör
Phoenix Contact
3240156
ab € 0,0962*
Zubehör
Phoenix Contact
3240159
ab € 0,0911*
Zubehör
Phoenix Contact
3240160
ab € 0,1052*
Zubehör
Phoenix Contact
3240538
ab € 0,1878*
Zubehör
Phoenix Contact
3240541
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
3240547
ab € 0,1732*
Zubehör
Phoenix Contact
1705449
ab € 0,0994*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.