| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-62P2065 Herst.-Nr.: 1424340 EAN/GTIN: 4055626370774 |
| | |
|
| | |
| Adaptereinsatz HC-CIF-D15-AIWS-SM-NI Adaptereinsatz, Bauform: D15 Die technischen Merkmale von 1424340 von Phoenix Contact im Überblick * Artikelbezeichnung: HC-CIF-D15-AIWS-SM-NI Weitere Informationen: | | Geeignet für: | D-Sub-Adapter | Zubehörart: | Adapter | Ursprungsland: | CN | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 1,68* | € 2,61* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1,99* | € 3,07* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 2,09* | € 3,21* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,09* | € 3,22* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 2,63* | € 4,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|