Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Kondensator, 100 pF, 8 kV (DC), ±20 %, radial, Y5T, HGZ101MBPEJ0KR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik-Kondensator, 100 pF, 8 kV (DC), ±20 %, radial, Y5T, HGZ101MBPEJ0KR
Keramik-Kondensator, 100 pF, 8 kV (DC), ±20 %, radial, Y5T, HGZ101MBPEJ0KR
Keramik-Kondensator, 100 pF, 8 kV (DC), ±20 %, radial, Y5T, HGZ101MBPEJ0KR
Artikel-Nr.:
     4502-62D260
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     HGZ101MBPEJ0KR
EAN/GTIN:
     4099879784926
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Keramik-Hochspannungs-Scheibenkondensatoren Typ Vishay/Draloric HB.../HDE/HFE/HGZ. Mit Epoxydharzumhüllung (isolierend und flammhemmend) Mit Nennspannung 8,0 kVDC Typ HGZ.
Weitere Informationen:
Bauform:
radial
Dielektrikum:
Y5T
Durchmesser:
9 mm
Kapazität:
100 pF
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
8 kV
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.00105 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator 100pf, radial kondensator, vishay keramikkondensator, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, MLCC, Hochspannungskondensator, Hochvoltkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,67*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 800 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.