Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Kondensator, 6.8 nF, 2 kV (DC), ±20 %, radial, RM 7.5 mm, Y5U, HBE682MBB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik-Kondensator, 6.8 nF, 2 kV (DC), ±20 %, radial, RM 7.5 mm, Y5U, HBE682MBB
Keramik-Kondensator, 6.8 nF, 2 kV (DC), ±20 %, radial, RM 7.5 mm, Y5U, HBE682MBB
Keramik-Kondensator, 6.8 nF, 2 kV (DC), ±20 %, radial, RM 7.5 mm, Y5U, HBE682MBB
Artikel-Nr.:
     4502-62D128
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     HBE682MBBCF0KR
EAN/GTIN:
     4099879784797
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Keramik-Hochspannungs-Scheibenkondensatoren Typ Vishay/Draloric HB.../HDE/HFE/HGZ. Mit Epoxydharzumhüllung (isolierend und flammhemmend) Mit Nennspannung 2,0 kVDC Typ HBZ/HBE.
Weitere Informationen:
Bauform:
radial
Dielektrikum:
Y5U
Durchmesser:
13 mm
Kapazität:
6.8 nF
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
2 kV
Rastermaß:
7.5 mm
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.00105 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: vishay keramikkondensator, radial kondensator, keramikkondensator 6,8nf, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, MLCC, Hochspannungskondensator, Hochvoltkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.858,38*
  
Preis gilt ab 40.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 1.858,41*
€ 2.211,51
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 1.858,38*
€ 2.211,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.