Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec 3-Phasen-Brückengleichrichter, 35 V, 35 A, Flachbrücke, DB35-005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diotec 3-Phasen-Brückengleichrichter, 35 V, 35 A, Flachbrücke, DB35-005
Diotec 3-Phasen-Brückengleichrichter, 35 V, 35 A, Flachbrücke, DB35-005
Artikel-Nr.:
     4502-62A550
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     DB35-005
EAN/GTIN:
     4099879039200
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
diotec brückengleichrichter
Brückengleichrichter, DB35-005, DIOTEC Features * Fast-on Anschlüsse * UL-anerkannt * Konform mit RoHS, REACH und Konfliktmineralien Anwendungen * 50/60 Hz Netzgleichrichtung * Stromversorgungen * Handelsübliche Qualität
Weitere Informationen:
Ausführung:
3-phase
Eingangsspannung:
35 V
Gehäuse:
Flachbrücke
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
THT
Nennstrom:
35 A
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
50 V
Ursprungsland:
SI
Gewicht:
0.0213 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, 3-phasen brückengleichrichter, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Stromrichter, Gleichrichter, Rectifier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 174,11*
€ 207,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 173,06*
€ 205,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 170,56*
€ 202,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,17*
€ 202,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.