Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dual JK-Flipflop, HEF4027BT, SO-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dual JK-Flipflop, HEF4027BT, SO-16
Dual JK-Flipflop, HEF4027BT, SO-16
Artikel-Nr.:
     4502-61S1860
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     HEF4027BT
EAN/GTIN:
     4099879085320
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Flip-Flop
Flipflop
flip flop
Duales JK-Flip-Flop, HEF4027BT, NXP Das HEF4027BT ist ein duales JK-Flip-Flop mit unabhängigen Set-Direkt- (SD), Clear-Direkt- (CD), Takt-Ein- und Ausgängen (Q, Q\). Daten werden akzeptiert, wenn der Takt niedrig ist, und mit der positiven Flanke des Taktsignals an den Ausgang übertragen. Die aktiven asynchronen Clear-Direct- und Set-Direct-Eingänge mit hoher Asynchronität sind unabhängig und überschreiben die J-, K- und Takteingänge. Die Ausgänge werden für beste Systemleistung gepuffert. Die Schmitt-Trigger-Aktion macht den Takteingang sehr tolerant gegenüber langsameren Anstiegs- und Abfallzeiten. Er arbeitet über einen empfohlenen VDD-Stromversorgungsbereich von 3 bis 15V bezogen auf VSS (normalerweise Masse). Nicht verwendete Eingänge müssen an VDD, VSS oder einen anderen Eingang angeschlossen werden. Features * Vollständig statischer Betrieb * Parametrische Nennwerte 5 V, 10 V und 15 V * Standardisierte symmetrische Ausgangskennlinien * Spezifiziert von 40 C bis +85 C * Entspricht der JEDEC-Norm JESD 13-B Anwendungen * Registriert * Zähler * Regelkreise
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom:
3.6 mA
Gehäuse:
SOIC-16
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Ursprungsland:
TH
Gewicht:
0.00032 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Logik IC, Logik-Baustein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.