Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dual D-Type Flipflop, HEF4013BT, SO-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dual D-Type Flipflop, HEF4013BT, SO-14
Dual D-Type Flipflop, HEF4013BT, SO-14
Artikel-Nr.:
     4502-61S1210
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     HEF4013BT,652
EAN/GTIN:
     4099879085313
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flip-Flop
Flipflop
flip flop
Doppel-D-Flip-Flop, HEF4013BT,652, NXP Das HEF4013B ist ein duales D-Flip-Flop, das über einen unabhängigen Set-Direkt-Eingang (SD), Clear-Direkt-Eingang (CD), Takteingang (CP) und Ausgänge (Q, Q) verfügt. Daten werden akzeptiert, wenn CP auf LOW ist, und werden mit der positiven Flanke des Taktgebers an den Ausgang übertragen. Die aktiven asynchronen HIGH-HIGH-Eingänge CD und SD sind unabhängig und haben Vorrang vor den Eingängen D oder CP. Die Ausgänge werden für beste Systemleistung gepuffert. Die Schmitt-Trigger-Aktion des Takteingangs macht die Schaltung sehr tolerant gegenüber langsameren Anstiegs- und Abfallzeiten des Taktsignals. Features * Toleranz gegenüber langsamen Anstiegs- und Abfallzeiten der Uhr * Vollständig statischer Betrieb * Parametrische Nennwerte 5 V, 10 V und 15 V * Standardisierte symmetrische Ausgangskennlinien * Entspricht der JEDEC-Norm JESD 13-B
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom:
3.4 mA
Gehäuse:
SO-14
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00018 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Logik IC, Logik-Baustein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 57 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 570 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1140 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.