Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 216 x 203 x 65 mm, schwarz (RAL 9005), IP20, RMCS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 216 x 203 x 65 mm, schwarz (RAL 9005), IP20, RMCS
Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 216 x 203 x 65 mm, schwarz (RAL 9005), IP20, RMCS
Artikel-Nr.:
     4502-61H4109
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     RMCS9038BK1
EAN/GTIN:
     4099889542370
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Rack-Gehäuse
Universalgehäuse
Gehäuse, RMCS9038BK1, Hammond Features * Verwendet ausschließlich Maschinenschrauben und PEM-Muttern, perfekt für Anwendungen, die eine wiederholte Montage und Demontage erfordern * Kann mit oder ohne Rack-Montage-"Ohren" oder Halterungen (im Lieferumfang enthalten) verwendet werden. * Ziehgriff-Zubehörsatz erhältlich * Interne Aluminium-Gehäuseplatte ist optional (siehe unten)
Weitere Informationen:
Breite:
203 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
65 mm
Länge:
216 mm
Material:
Aluminium
RAL-Farbnummer:
9005
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
CA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,64*
€ 124,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,17*
€ 121,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,77*
€ 108,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,62*
€ 100,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,30*
€ 89,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.