Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adjustable Depth 4-Post Rack Mount Shelf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adjustable Depth 4-Post Rack Mount Shelf
Adjustable Depth 4-Post Rack Mount Shelf
Artikel-Nr.:
     4502-61H3606
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     ADSV2536BK
EAN/GTIN:
     4099889570908
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Regal-Boden
Regalboden
Einstellbare Tiefe Regal, ADSV2536BK, Hammond Tiefenverstellbares 4-Säulen-Regal mit Stahlmaterial und einer Länge von 635 bis 914 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montageplatte
Breite:
914.4 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
43.69 mm
Länge:
482.6 mm
Material:
Stahl
Ursprungsland:
CA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Regalböden, gehäuse, zubehör, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll-Regalboden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,85*
€ 210,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,55*
€ 210,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,86*
€ 197,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,86*
€ 184,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,97*
€ 159,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.