Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adjustable Depth 4-Post Rack Mount Shelf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adjustable Depth 4-Post Rack Mount Shelf
Adjustable Depth 4-Post Rack Mount Shelf
Artikel-Nr.:
     4502-61H3603
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     ADSU2536BK
EAN/GTIN:
     4099889570878
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Regal-Boden
Regalboden
Einstellbare Tiefe Regal, ADSU2536BK, Hammond Tiefenverstellbares 4-Säulen-Regal mit Stahlmaterial und einer Länge von 635 bis 914 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montageplatte
Breite:
914.4 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
43.69 mm
Länge:
482.6 mm
Material:
Stahl
Ursprungsland:
CA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Regalböden, gehäuse, zubehör, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll-Regalboden
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 151,04*
€ 195,43*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 159,05*
€ 195,45*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,43*
€ 232,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,43*
€ 230,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,99*
€ 220,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,97*
€ 205,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,04*
€ 179,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.