Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl Gehäuse, (L x B x H) 343 x 127 x 51 mm, schwarz (RAL 9005), 1441-18BK3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl Gehäuse, (L x B x H) 343 x 127 x 51 mm, schwarz (RAL 9005), 1441-18BK3
Stahl Gehäuse, (L x B x H) 343 x 127 x 51 mm, schwarz (RAL 9005), 1441-18BK3
Artikel-Nr.:
     4502-61H1214
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1441-18BK3
EAN/GTIN:
     4099889524307
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Gehäuse, 1441-18BK3, Hammond Features * Punktgeschweißtes - hochbelastbares Konstruktions-Chassis * Ausführung in ASA 61 glatter grauer oder satinschwarzer Pulverlackierung. * Gummifüße separat erhältlich
Weitere Informationen:
Breite:
127 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
51 mm
Länge:
343 mm
Material:
Stahl
RAL-Farbnummer:
9005
Ursprungsland:
CA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 20,57*
€ 33,33*
€ 5,90*
ab € 17,54*
€ 33,36*
€ 8,95*
ab € 23,86*
€ 34,21*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.