Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Gehäusesockel; X: 127mm; Y: 343mm; Z: 51mm; 1441; Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Gehäusesockel; X: 127mm; Y: 343mm; Z: 51mm; 1441; Stahl
Gehäuse: Gehäusesockel; X: 127mm; Y: 343mm; Z: 51mm; 1441; Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-HM-1441-18BK3
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1441-18BK3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Hersteller: HAMMOND
Gehäusematerial: Stahl
Gehäusefarbe: schwarz
Gehäuse-Typ: Gehäusesockel
Größe Y: 343mm
Größe X: 127mm
Größe Z: 51mm
Gehäuseserie: 1441
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 20,42*
€ 33,24*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 17,52*
€ 33,27*
€ 8,95*
ab € 23,78*
€ 34,12*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.