Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl Gehäuse, (L x B x H) 254 x 203 x 254 mm, grau (RAL 7046), IP32, 1415G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl Gehäuse, (L x B x H) 254 x 203 x 254 mm, grau (RAL 7046), IP32, 1415G
Stahl Gehäuse, (L x B x H) 254 x 203 x 254 mm, grau (RAL 7046), IP32, 1415G
Artikel-Nr.:
     4502-61H1118
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1415G
EAN/GTIN:
     4099889523997
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Instrumentengehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
universalgehäuse
Utility-Gehäuse, 1415G, Hammond Gerätegehäuse - Stahl, grau Mit Material Stahl und einer Länge von 254 mm
Weitere Informationen:
Breite:
203 mm
Farbe:
grau
Höhe:
254 mm
Länge:
254 mm
Material:
Stahl
RAL-Farbnummer:
7046
Schutzart (IP):
IP32
Ursprungsland:
CA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hellgrau, Gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 64,17*
€ 82,75*
€ 8,95*
ab € 62,34*
€ 82,78*
€ 5,90*
ab € 51,66*
€ 85,42*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,75*
€ 98,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,58*
€ 97,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,76*
€ 92,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,92*
€ 84,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,17*
€ 76,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.