Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond 1415 Stahl Gehäuse Grau Außenmaß 305 x 152 x 178mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2777406
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1415G
EAN/GTIN:
     0623980488806
Suchbegriffe:
Instrumentengehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
universalgehäuse
Gehäusematerial = Stahl
Länge Außen = 305 mm
Höhe Außen = 178 mm
Breite Außen = 152 mm
Abmessungen Außen = 305 x 152 x 178mm
Farbe = Grau
Deckelfarbe = Grau
Mit Flansch = Ja
Serie = 1415
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Stahl
Länge Außen:
305 mm
Höhe Außen:
178 mm
Breite Außen:
152 mm
Abmessungen Außen:
305 x 152 x 178mm
Farbe:
Grau
Deckelfarbe:
Grau
Mit Flansch:
Ja
Serie:
1415
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hellgrau, 2777406, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Hammond, 1415G, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 62,11*
€ 82,24*
€ 5,90*
ab € 51,84*
€ 84,89*
Frei Haus
ab € 67,31*
€ 90,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,24*
€ 97,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,96*
€ 96,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,92*
€ 91,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,34*
€ 84,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,11*
€ 73,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.