Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon-Isolierschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silikon-Isolierschlauch
Silikon-Isolierschlauch
Artikel-Nr.:
     4502-61B7156
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10007707
EAN/GTIN:
     4099889477580
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierschlauch
isolierschlauch
Wärmeleitfolien als Isolierschlauch-Zuschnitte für Halbleitergehäuse Typ Fischer WSC. Aus Silikonelastomer nach UL 94 V-0. Länge 25 mm; Materialstärke: 0,3 mm, Materialhärte: 75 Shore A, Wärmewiderstand: 0,4 K/W, Dehnbarkeit: 100 %, Durchschlagsfestigkeit: 10 kV, Temperaturbereich: –60 bis +180 °C. Technische Merkmale (Typ, für Gehäuseform): WSC–3 P, TO 3 PF
Weitere Informationen:
Dicke:
0.3 mm
Material:
Silikon
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Wärmeleitfähigkeit:
1,22 W/mK
Wärmewiderstand:
0.4 K/W
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00087 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Scheibe, Wärmeleitpad, Wärmeleitscheibe, Wärmeleitfolie, Schlauch, Schutzschlauch, Iso-Schlauch, Wärmeleitsystem, Wärmeleitsystem-Zubehör, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.