| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-61B602 Herst.-Nr.: 10005937 EAN/GTIN: 4099879024510 |
| | |
|
| | |
| Aluminiumoxyd-Scheiben für Halbleiter Typ Fischer AOS. Aus AL 2-03-Keramik; Durchschlagsfestigkeit: 10 kV/mm, Wärmewiderstand: 0,3 K/W. Typ: AOS 3 P-SL, 20,5 x 17,5 mm, 1,5 mm stark Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aluminiumoxid-Scheibe | Breite: | 17.5 mm | Dicke: | 1.5 mm | Geeignet für: | TO-3 | Länge: | 20.5 mm | Material: | Al2O3-Keramik | Durchschlagfestigkeit: | 10000 V/mm | Ursprungsland: | CH | Gewicht: | 0.002 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halbleitermontage-Zubehör, Isolierscheibe, Scheibe, Montagescheibe, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel |
| | |
| |