| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-61B520 Herst.-Nr.: IB 7 EAN/GTIN: 4099879024831 |
| | |
|
| | |
| Isolierbuchsen für Halbleiter Typ Austerlitz IB. Aus HTF, hochtemperaturfest und formstabil; Betriebstemperatur: max. 200 °C. Typ: IB 7-0, für TO 220 Weitere Informationen: | | Material: | SR 25 | max. Temperatur: | 200 °C | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.0005 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Halbleitermontage-Zubehör, Isolierbuchse, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,37* | € 0,63* | | | | | | 1 Tag | | | 25 | | € 5,95* | ab € 0,3453* | € 0,6316* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|