Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagescheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montagescheibe
Montagescheibe
Artikel-Nr.:
     4502-61B480
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     V4718
EAN/GTIN:
     4099879024282
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigung
Befestigungs- und Montagezubehör
Montagezubehör
Befestigungszubehör
Montagescheiben für Halbleiter Typ Fischer MS. Aus tauchlötfestem Polyamid GV; Betriebstemperatur: max. +145 °C. Bauform 4 Typ MS. Typ: MS 183–35, für TO 18
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montagescheibe
Durchmesser:
5.5 mm
Geeignet für:
TO-18
Höhe:
3.5 mm
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
145 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00015 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,144*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,206*
€ 0,245
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,204*
€ 0,243
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,188*
€ 0,224
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,182*
€ 0,217
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,178*
€ 0,212
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.