Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler, 3 V, 18 V, PDIP16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähler, 3 V, 18 V, PDIP16
Zähler, 3 V, 18 V, PDIP16
Artikel-Nr.:
     4502-60S2650
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD4017BE
EAN/GTIN:
     4099879085924
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Decoder
Decoder IC
Summierzähler
CMOS-Zähler, CD4017BE, Texas Instruments Der CD4017B ist ein 5-stufiger Johnson-Zähler mit 10 dekodierten Ausgängen. Zu den Eingängen gehören ein CLOCK-, ein RESET- und ein CLOCK INHIBIT-Signal. Die Schmitt-Trigger-Funktion im CLOCK-Eingangsschaltkreis ermöglicht eine Impulsformung, die unbegrenzte Anstiegs- und Abfallzeiten des Takteingangsimpulses ermöglicht. Dieser Zähler zählt beim positiven Taktsignalübergang um einen Zähler vor, wenn das Signal CLOCK INHIBIT niedrig ist. Die Verwendung der Johnson-Zählerkonfiguration ermöglicht Hochgeschwindigkeitsbetrieb, 2-Eingangs-Decode-Gating und spikefreie decodierte Ausgänge. Ein Anti-Blockier-Gating sorgt für eine korrekte Zählsequenz. Features * Völlig statischer Betrieb * Betrieb bei mittlerer Geschwindigkeit * Standardisierte, symmetrische Ausgangscharakteristik Anwendungen * Dekadenzähler/Dezimaldezimalanzeige * Binärer Zähler/Decoder * Frequenzteilung * Zählersteuerung/Zeitgeber * Dividieren durch N Zählen
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom:
1.5 mA
Eingangsspannung:
18 V
Gehäuse:
PDIP-16
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00144 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Logik IC, Logik-Baustein
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,53*
€ 0,86*
1 Tag
1955
10
€ 7,00*
ab € 0,30*
€ 0,87*
3
€ 5,90*
ab € 0,49*
€ 1,04*
5
€ 8,95*
ab € 0,70*
€ 1,21*
1 Tag
27
1
€ 14,99*
ab € 0,393*
€ 1,273*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.