Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzventil, pneumatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitzventil, pneumatisch
Sitzventil, pneumatisch
Sitzventil, pneumatisch
Artikel-Nr.:
     4502-60G684
Hersteller:
     Kendrion Kuhnke
Herst.-Nr.:
     46.006
EAN/GTIN:
     4099891490447
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Sitz-Wegeventil
Sitzwegeventil
Wege-Sitzventil
Pneumatische Sitzventile Typ Kuhnke 46.0. Mit Befestigungslasche, unabhängig vom Versorgungsdruck arbeitender Vorsteuerkopf, der eine Betätigung auch bei unterschiedlichem Steuerdruck gewährleistet. Steuerdruck min./max; .: 1,5/8,0 bar, Druckbereich: 0 bis 12 bar, Rückstellung: Feder, Nennweite: NW 2 (2,0 mm), Funktion: 3/2-Wege, Gehäuse: Messing, Stößel: CrNi-Stahl, korrosionsbeständig, Dichtungen: Perbunan, ölbeständig, Einbaulage: beliebig, Druckmittelanschluss: M 5, Umgebungstemperatur: –10 bis +70 °C. Medium: gefilterte, geölte oder gefilterte, nicht geölte Druckluft oder andere gasförmige Medien mit zulässiger Viskosität nach ISO-VG 10. Technische Merkmale (Typ, Nullstellung, Betätigung): 46.006, NC, Nullstellung geschlossen, Druck an 12
Weitere Informationen:
Anschluss:
M5 Steckverbinder
Ausführung:
3/2-Wege NC Sitzventil
Druckbereich:
0-12 bar
Nennweite:
2 mm
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.1355 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wegesitzventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil messing, 3/2 wegeventil, Armatur, Ventil, Druckluftventil, Pneumatikventil, Sitzventil, Automation, Pneumatik, Druckluftzubehör, Pneumatikzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,09*
€ 234,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,71*
€ 230,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 184,03*
€ 219,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,30*
€ 218,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,43*
€ 194,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 155,27*
€ 184,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,34*
€ 163,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.