Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzventil, direktgesteuert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitzventil, direktgesteuert
Sitzventil, direktgesteuert
Sitzventil, direktgesteuert
Artikel-Nr.:
     4502-60G232
Hersteller:
     Kendrion Kuhnke
Herst.-Nr.:
     74.003
EAN/GTIN:
     4099891490065
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Sitz-Wegeventil
Sitzwegeventil
Wege-Sitzventil
Sitzventile direktgesteuert Typ Kuhnke 74.00. Speziell für den Einsatz in Schalttafeln und Betätigungseinrichtungen; Druckbereich: 0 bis 12 bar, Nennweite: 2,0 mm, Funktion: 3/2-Wege, Material Gehäuse: Zink-Legierung, Stößel: Messing, Führungslager: Polyamid, Einbaulage: beliebig, Druckmittelanschluss: M 5, Medium: gefilterte (5,0 µm) geölte oder gefilterte nicht geölte Druckluft oder andere gasförmige Medien mit zulässiger Viskosität nach ISO-VG 10, Umgebungstemperatur: –10 bis +60°C. Ausführung mit Tastrolle Typ 74.003. Betätigungskraft bei 6, ; 0 bar: ca. 9,0 N. Typ: 74.003, Sitzventil
Weitere Informationen:
Anschluss:
M5 Steckverbinder
Ausführung:
3/2-Wege NC Sitzventil
Druckbereich:
0-12 bar
Nennweite:
2 mm
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.0528 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wegesitzventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil, Armatur, Ventil, Druckluftventil, Pneumatikventil, Sitzventil, Automation, Pneumatik, Druckluftzubehör, Pneumatikzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,09*
€ 88,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,35*
€ 87,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,71*
€ 79,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
ab 15 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,49*
€ 74,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
ab 150 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.