Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Brückengleichrichter, 560 V, 12 A, SIL, GBU12K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diotec Brückengleichrichter, 560 V, 12 A, SIL, GBU12K
Diotec Brückengleichrichter, 560 V, 12 A, SIL, GBU12K
Artikel-Nr.:
     4502-60A990
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     GBU12K
EAN/GTIN:
     4099879038821
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
diotec brückengleichrichter
Dioden-Brückengleichrichter, GBU12K, DIOTEC Features * Vier Dioden in Brückenschaltung * UL-anerkannt * Konform mit RoHS, REACH und Konfliktmineralien Anwendungen * 50/60 Hz Netzgleichrichtung * Stromversorgungen * Handelsübliche Qualität
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-phase
Eingangsspannung:
560 V
Gehäuse:
SIL
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
THT
Nennstrom:
12 A
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
800 V
Ursprungsland:
SI
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, brückengleichrichter 800v, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Stromrichter, Gleichrichter, Rectifier
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 1,14*
€ 1,33*
3 Tage
798
20
Frei Haus
ab € 1,13*
€ 1,70*
7 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,14*
€ 1,70*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.330,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.