Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Brückengleichrichter, 420 V, 6 A, SIL, GBU6J


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diotec Brückengleichrichter, 420 V, 6 A, SIL, GBU6J
Diotec Brückengleichrichter, 420 V, 6 A, SIL, GBU6J
Artikel-Nr.:
     4502-60A918
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     GBU6J
EAN/GTIN:
     4099879038692
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
diotec brückengleichrichter
Dioden-Brückengleichrichter, GBU6J, DIOTEC Features * Vier Dioden in Brückenschaltung * UL-anerkannt * Konform mit RoHS, REACH und Konfliktmineralien Anwendungen * 50/60 Hz Netzgleichrichtung * Stromversorgungen * Handelsübliche Qualität
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-phase
Eingangsspannung:
420 V
Gehäuse:
SIL
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
THT
Nennstrom:
6 A
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
600 V
Ursprungsland:
SI
Gewicht:
0.00378 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, brückengleichrichter 600v, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Stromrichter, Gleichrichter, Rectifier
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
790
70
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,39*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,30*
€ 0,48*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.