Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Brückengleichrichter, 280 V, 6 A, SIL, GBU6G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diotec Brückengleichrichter, 280 V, 6 A, SIL, GBU6G
Diotec Brückengleichrichter, 280 V, 6 A, SIL, GBU6G
Artikel-Nr.:
     4502-60A916
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     GBU6G
EAN/GTIN:
     4099879038685
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter 400v
Dioden-Brückengleichrichter, GBU6G, DIOTEC Features * Vier Dioden in Brückenschaltung * UL-anerkannt * Konform mit RoHS, REACH und Konfliktmineralien Anwendungen * 50/60 Hz Netzgleichrichtung * Stromversorgungen * Handelsübliche Qualität
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-phase
Eingangsspannung:
280 V
Gehäuse:
SIL
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
THT
Nennstrom:
6 A
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
400 V
Ursprungsland:
SI
Gewicht:
0.00352 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, diotec brückengleichrichter, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Stromrichter, Gleichrichter, Rectifier
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
190
70
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,39*
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,42*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 210000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 420,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.