| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-60A652 Herst.-Nr.: B80C1500A EAN/GTIN: 4099879038364 |
| |
|
| | |
| Brückengleichrichter, B80C1500A, DIOTEC Features * Montage freistehend oder auf Kühlkörper * UL-anerkannt * Konform mit RoHS, REACH und Konfliktmineralien Anwendungen * 50/60 Hz Netzgleichrichtung * Stromversorgungen * Handelsübliche Qualität Weitere Informationen: | | Ausführung: | 1-phase | Eingangsspannung: | 80 V | Gehäuse: | SIL | max. Temperatur: | 150 °C | min. Temperatur: | -50 °C | Montage: | THT | Nennstrom: | 2.3 A | Spannung V RRM (Spitzensperrspannung): | 160 V | Ursprungsland: | SI | Gewicht: | 0.001 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Stromrichter, Gleichrichter, Rectifier |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,56* | € 1,72* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,93* | € 1,73* | | | | | | 2 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,03* | € 1,76* | | | | | 3 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,03* | € 1,76* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 13,65* | € 19,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|