Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec SMD-Brückengleichrichter, 500 V, 1.5 A, SO-DIP, B500S15A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diotec SMD-Brückengleichrichter, 500 V, 1.5 A, SO-DIP, B500S15A
Diotec SMD-Brückengleichrichter, 500 V, 1.5 A, SO-DIP, B500S15A
Artikel-Nr.:
     4502-60A590
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     B500S15A
EAN/GTIN:
     4099879038289
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
diotec brückengleichrichter
Dioden-Brückengleichrichter, B500S15A, DIOTEC Features * Vier Dioden in Brückenschaltung * Schlanke Bauhöhe * UL-anerkannt * Konform mit RoHS, REACH und Konfliktmineralien Anwendungen * 50/60 Hz Netzgleichrichtung * Stromversorgungen * Handelsübliche Qualität
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-phase
Eingangsspannung:
500 V
Gehäuse:
SO-DIP
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
SMD
Nennstrom:
1.5 A
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
1 kV
Ursprungsland:
SI
Gewicht:
0.0005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Stromrichter, Gleichrichter, Rectifier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,27*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.