Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTC-Sicherung, selbstrückstellend, radial, 72 V (DC), 40 A, 6 A (Trip), 3 A (Hol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, radial, 72 V (DC), 40 A, 6 A (Trip), 3 A (Hol
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, radial, 72 V (DC), 40 A, 6 A (Trip), 3 A (Hol
Artikel-Nr.:
     4502-59P9684
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     PFRY.300
EAN/GTIN:
     4099889122602
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Sicherung mit Drahtanschlüssen, PFRY.300, SCHURTER Die radial bedrahtete Sicherung ist ein Ersatzteil mit einer max. Nennspannung von 72 VDC. Anwendungen * Sicherheits- und Brandmeldesysteme * Laute Lautsprecher * Leistungstransformatoren
Weitere Informationen:
Auslösestrom:
6 A
Bauform:
radial
Haltestrom:
3 A
Nennspannung (DC):
72 V
Nennstrom:
40 A
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00035 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Rückstellende Sicherung, kaltleiter, Sicherung, Selbstrückstellende Sicherung, PTC-Sicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 0,73*
1000
€ 5,90*
ab € 0,66*
€ 0,74*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 730,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.