Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 3A; 72VDC; THT; 20,67x3x23,8mm; Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, radial, 72 V (DC), 40 A, 6 A (Trip), 3 A (Hol
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, radial, 72 V (DC), 40 A, 6 A (Trip), 3 A (Hol
Artikel-Nr.:
     2805-PFRY.300
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     PFRY.300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Hersteller: SCHURTER
Montage: THT
Nennspannung: 72V DC
Ausgangsraster: 9,5mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Nennstrom: 3A
Kontaktmaterial: Kupfer
Anwendung der Sicherungen: Transformatorschutz
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Sicherungsgröße: 20,67x3x23,8mm
Verpackungs-Art: unverpackt
Min. Widerstand: 100mΩ
Max. Widerstand: 40mΩ
Herstellerserie: PFRY
Weitere Suchbegriffe: Rückstellende Sicherung, kaltleiter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,54*
Lager 2805
1000
€ 5,90*
ab € 0,66*
€ 0,75*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 750,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.