Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter ITNA-0235-D103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schurter ITNA-0235-D103
Schurter ITNA-0235-D103
Artikel-Nr.:
     4502-59P9502
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     ITNA-0235-D103
EAN/GTIN:
     4099891350055
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Impulstransformator
Impulstransformator, ITNA-0235-D103, SCHURTER Impulstransformator für THT-Montage. Features * Hoher Isolationswert (>3,2 kVAC) zwischen den Primär- und Sekundärwicklungen * Hohe Isolationsfestigkeit bis zu 500 V zwischen den Sekundärwicklungen * Kleine Kopplungskapazitäten zwischen Primär- und Sekundärwicklungen begrenzen transiente Rückkopplungen von der Stromversorgungsseite zur Steuerelektronik * Die definierte Teilentladungsspannung garantiert eine effektiv unbegrenzte Lebensdauer Anwendung * Galvanische Trennung von Antriebs- und Leistungsstromkreis * Hauptsächlich verwendet in Zündschaltungen mit Thyristoren, Triacs, Leistungstransistoren und IGBTs * DC/DC-Wandler * Leitungskopplungstransformatoren in der Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung
Weitere Informationen:
Bauform:
THT
Breite:
13 mm
Gleichstromwiderstand:
1 Ω
Höhe:
10.6 mm
Induktivität:
2.8 mH
Länge:
15.2 mm
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Windungsverhältnis:
1:1
Ursprungsland:
LK
Gewicht:
0.008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Koppeltransformator, Übertrager, printtrafo, Stromversorgung, Netztransformator, Trafo, Transformator, Leiterplattentrafo, Leiterplattentransformator, Impulsübertrager, Pulstransformator, Pulsübertrager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.178,05*
  
Preis gilt ab 9.600 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 480 Stück
Mindestbestellmenge: 960 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 960 Stück
€ 1.178,07*
€ 1.401,90
pro Stück
ab 9600 Stück
€ 1.178,05*
€ 1.401,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.