Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter ISRA-0239-D502


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schurter ISRA-0239-D502
Schurter ISRA-0239-D502
Artikel-Nr.:
     4502-59P9495
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     ISRA-0239-D502
EAN/GTIN:
     4099891349981
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
SMD Übertrager
ISRA PULSE TRANSFORMER SMD 0.5A
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD
Breite:
22.7 mm
Höhe:
14 mm
Länge:
22.3 mm
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Ursprungsland:
LK
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Impulstransformator, Koppeltransformator, Übertrager, printtrafo, Stromversorgung, Netztransformator, Trafo, Transformator, Leiterplattentrafo, Leiterplattentransformator, Impulsübertrager, Pulstransformator, Pulsübertrager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 489,27*
  
Preis gilt ab 2.800 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 140 Stück
Mindestbestellmenge: 280 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 280 Stück
€ 489,61*
€ 582,64
pro Stück
ab 560 Stück
€ 489,53*
€ 582,54
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 489,36*
€ 582,34
pro Stück
ab 2800 Stück
€ 489,27*
€ 582,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.