Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter ISNF-0249-D101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schurter ISNF-0249-D101
Schurter ISNF-0249-D101
Artikel-Nr.:
     4502-59P9493
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     ISNF-0249-D101
EAN/GTIN:
     4099891349967
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
SMD Übertrager
Impulstransformator, ISNF-0249-D101, SCHURTER Impulstransformator für SMD-Montage. Features * Hoher Isolationswert (>3,2 kVAC) zwischen den Primär- und Sekundärwicklungen * Hohe Isolationsfestigkeit bis zu 500 V zwischen den Sekundärwicklungen * Kleine Kopplungskapazitäten zwischen Primär- und Sekundärwicklungen begrenzen transiente Rückkopplungen von der Stromversorgungsseite zur Steuerelektronik * Die definierte Teilentladungsspannung garantiert eine effektiv unbegrenzte Lebensdauer Anwendung * Galvanische Trennung von Antriebs- und Leistungsstromkreis * Hauptsächlich verwendet in Zündschaltungen mit Thyristoren, Triacs, Leistungstransistoren und IGBTs * DC/DC-Wandler * Leitungskopplungstransformatoren in der Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD
Breite:
18.2 mm
Gleichstromwiderstand:
0.5 Ω
Höhe:
13.5 mm
Induktivität:
1.4 mH
Länge:
17.8 mm
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Windungsverhältnis:
1:1:1
Ursprungsland:
LK
Gewicht:
0.009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Impulstransformator, Koppeltransformator, Übertrager, printtrafo, Stromversorgung, Netztransformator, Trafo, Transformator, Leiterplattentrafo, Leiterplattentransformator, Impulsübertrager, Pulstransformator, Pulsübertrager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.