Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter ISNB-0239-D202


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schurter ISNB-0239-D202
Schurter ISNB-0239-D202
Artikel-Nr.:
     4502-59P9490
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     ISNB-0239-D202
EAN/GTIN:
     4099891349936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
SMD Übertrager
Impulstransformator, ISNB-0239-D202, SCHURTER Impulstransformator für SMD-Montage. Features * Hoher Isolationswert (>3,2 kVAC) zwischen den Primär- und Sekundärwicklungen * Hohe Isolationsfestigkeit bis zu 500 V zwischen den Sekundärwicklungen * Kleine Kopplungskapazitäten zwischen Primär- und Sekundärwicklungen begrenzen transiente Rückkopplungen von der Stromversorgungsseite zur Steuerelektronik * Die definierte Teilentladungsspannung garantiert eine effektiv unbegrenzte Lebensdauer Anwendung * Galvanische Trennung von Antriebs- und Leistungsstromkreis * Hauptsächlich verwendet in Zündschaltungen mit Thyristoren, Triacs, Leistungstransistoren und IGBTs * DC/DC-Wandler * Leitungskopplungstransformatoren in der Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD
Breite:
22.7 mm
Gleichstromwiderstand:
0.4 Ω
Höhe:
14 mm
Induktivität:
1.8 mH
Länge:
22.3 mm
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Windungsverhältnis:
2:1
Ursprungsland:
LK
Gewicht:
0.009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Impulstransformator, Koppeltransformator, Übertrager, printtrafo, Stromversorgung, Netztransformator, Trafo, Transformator, Leiterplattentrafo, Leiterplattentransformator, Impulsübertrager, Pulstransformator, Pulsübertrager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 411,51*
  
Preis gilt ab 2.800 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 140 Stück
Mindestbestellmenge: 280 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 280 Stück
€ 411,85*
€ 490,10
pro Stück
ab 560 Stück
€ 411,77*
€ 490,01
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 411,59*
€ 489,79
pro Stück
ab 2800 Stück
€ 411,51*
€ 489,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.