Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter ISNA-0239-D202


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schurter ISNA-0239-D202
Schurter ISNA-0239-D202
Artikel-Nr.:
     4502-59P9488
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     ISNA-0239-D202
EAN/GTIN:
     4099891349912
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
SMD Übertrager
Impulstransformatoren, ISNA-0239-D202, SCHURTER Impulstransformatoren für SMD Montage. Features * Hohe Isolationsfestigkeit von mindestens 3.2 kVAC zwischen Primärund Sekundärwicklung * Hohe Isolationsfestigkeit von mindestens 500V zwischen den Sekundärwindungen * Small coupling capacitances between primary and secondary windings limit transient feedback from the power supply side to the control electronics * Praktisch unbegrenzte Lebensdauer durch definierte Teilentladungsspannung Anwendungen * Galvanische Trennung von Steuerkreis und Leistungsteil * Zünden von Tyristoren, Triacs, Leistungstransistoren oder IGBTs * DC/DC Konverter * Koppeltransformatoren für High-speed Datenübertragung
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD
Breite:
22.7 mm
Gleichstromwiderstand:
0.4 Ω
Höhe:
14 mm
Induktivität:
2.2 mH
Länge:
22.3 mm
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Windungsverhältnis:
1:1
Ursprungsland:
LK
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Impulstransformator, Koppeltransformator, Übertrager, printtrafo, Stromversorgung, Netztransformator, Trafo, Transformator, Leiterplattentrafo, Leiterplattentransformator, Impulsübertrager, Pulstransformator, Pulsübertrager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 400,15*
  
Preis gilt ab 2.800 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 140 Stück
Mindestbestellmenge: 280 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 280 Stück
€ 400,17*
€ 476,20
pro Stück
ab 2800 Stück
€ 400,15*
€ 476,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.