Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speicherdrossel, radial, 0.16 mH, DSO1-48-0006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Speicherdrossel, radial, 0.16 mH, DSO1-48-0006
Speicherdrossel, radial, 0.16 mH, DSO1-48-0006
Artikel-Nr.:
     4502-59P9096
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     DSO1-48-0006
EAN/GTIN:
     4099889004403
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festinduktivität
Speicherdrossel
speicherdrossel
Speicherdrossel, DSO1-48-0006, SCHURTER Der DSO1-48-0006 ist eine Speicherdrossel, die zur Energiespeicherung in Schaltnetzteilen verwendet wird. Sie wird aus Eisen- oder Metallpulverkernen mit einer Wicklung hergestellt. Features * Speicherdrossel * Konstante Induktivität bei hoher Wechselfeldmodulation und großer Gleichmagnetisierung * Offene Version ohne Sockel und Gehäuse * Geringere magnetische Umkehrung Anwendungen * Speicherung von Energie in geschalteten Stromversorgungen * Schaltmodus * Zerhackerverstärker * DC-Antriebe und Schrittmotorsteuerungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Speicherdrossel
Bauform:
radial
Gleichstromwiderstand:
12 mΩ
Höhe:
34 mm
Induktivität:
0.16 mH
Länge:
44 mm
Toleranz:
±15 %
Ursprungsland:
LK
Gewicht:
0.228 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Speicherinduktivität, Ringkerndrossel, Ringkerninduktivität, Passive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.420,85*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 3.420,87*
€ 4.070,84
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 3.420,85*
€ 4.070,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.