Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speicherdrossel, radial, 0.2 mH, DSO1-25-0002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Speicherdrossel, radial, 0.2 mH, DSO1-25-0002
Speicherdrossel, radial, 0.2 mH, DSO1-25-0002
Artikel-Nr.:
     4502-59P9084
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     DSO1-25-0002
EAN/GTIN:
     4099889004281
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festinduktivität
Speicherdrossel
speicherdrossel
Speicherdrossel, DSO1-25-0002, SCHURTER Der DSO1-25-0002 ist eine Speicherdrossel, die zur Energiespeicherung in Schaltnetzteilen verwendet wird. Sie wird aus Eisen- oder Metallpulverkernen mit einer Wicklung hergestellt. Features * Speicherdrossel * Konstante Induktivität bei hoher Wechselfeldmodulation und großer Gleichmagnetisierung * Offene Version ohne Sockel und Gehäuse * Geringere magnetische Umkehrung Anwendungen * Speicherung von Energie in geschalteten Stromversorgungen * Schaltmodus * Zerhackerverstärker * DC-Antriebe und Schrittmotorsteuerungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Speicherdrossel
Bauform:
radial
Gleichstromwiderstand:
120 mΩ
Höhe:
9 mm
Induktivität:
0.2 mH
Länge:
23 mm
Toleranz:
±15 %
Ursprungsland:
LK
Gewicht:
0.014 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Speicherinduktivität, Ringkerndrossel, Ringkerninduktivität, Passive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 670,62*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 670,64*
€ 798,06
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 670,62*
€ 798,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.