Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speicherdrossel, radial, 0.15 mH, 3.15 A, DSH-31-0003


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Speicherdrossel, radial, 0.15 mH, 3.15 A, DSH-31-0003
Speicherdrossel, radial, 0.15 mH, 3.15 A, DSH-31-0003
Artikel-Nr.:
     4502-59P9073
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     DSH-31-0003
EAN/GTIN:
     4099889004175
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festinduktivität
Speicherdrossel
speicherdrossel
Speicherdrossel, DSH-31-0003, SCHURTER Der DSH-31-0003 ist eine Speicherdrossel, die zur Energiespeicherung in Schaltnetzteilen verwendet wird. Sie wird aus Eisen- oder Metallpulverkernen mit einer Wicklung hergestellt. Features * Speicherdrossel * Konstante Induktivität bei hoher Wechselfeldmodulation und großer Gleichmagnetisierung * Induktor vertikal im Gehäuse positioniert * Geringere magnetische Umkehrung Anwendungen * Speicherung von Energie in geschalteten Stromversorgungen * Schaltmodus * Zerhackerverstärker * DC-Antriebe und Schrittmotorsteuerungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Speicherdrossel
Bauform:
radial
Breite:
18.5 mm
Gleichstrom:
3.15 A
Gleichstromwiderstand:
40 mΩ
Höhe:
33 mm
Induktivität:
0.15 mH
Länge:
31.5 mm
Toleranz:
±15 %
Ursprungsland:
LK
Gewicht:
0.03 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Speicherinduktivität, Passive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 416,41*
  
Preis gilt ab 1.400 Packungen
1 Packung enthält 70 Stück (ab € 5,94872* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 70 Packungen
Mindestbestellmenge: 140 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 140 Packungen
€ 416,43*
€ 495,55
pro Packung
ab 1400 Packungen
€ 416,41*
€ 495,53
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.