Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speicherdrossel, 0.14 mH, 0.6 A, DSH-14-0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Speicherdrossel, 0.14 mH, 0.6 A, DSH-14-0001
Speicherdrossel, 0.14 mH, 0.6 A, DSH-14-0001
Artikel-Nr.:
     4502-59P9061
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     DSH-14-0001
EAN/GTIN:
     4099889004052
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festinduktivität
Speicherdrossel
speicherdrossel
Speicherdrossel, DSH-14-0001, SCHURTER Der DSH-14-0001 ist eine Speicherdrossel, die zur Energiespeicherung in Schaltnetzteilen verwendet wird. Sie wird aus Eisen- oder Metallpulverkernen mit einer Wicklung hergestellt. Features * Speicherdrossel * Konstante Induktivität bei hoher Wechselfeldmodulation und großer Gleichmagnetisierung * Induktor vertikal im Gehäuse positioniert * Geringere magnetische Umkehrung Anwendungen * Speicherung von Energie in geschalteten Stromversorgungen * Schaltmodus * Zerhackerverstärker * DC-Antriebe und Schrittmotorsteuerungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Speicherdrossel
Breite:
10.5 mm
Gleichstrom:
0.6 A
Gleichstromwiderstand:
280 mΩ
Höhe:
13.5 mm
Induktivität:
0.14 mH
Länge:
15 mm
Toleranz:
±15 %
Ursprungsland:
LK
Gewicht:
0.003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Speicherinduktivität, Passive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 317,12*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 317,14*
€ 377,40
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 317,12*
€ 377,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.