Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speicherdrossel, radial, 0.3 mH, DS1-48-0003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Speicherdrossel, radial, 0.3 mH, DS1-48-0003
Speicherdrossel, radial, 0.3 mH, DS1-48-0003
Artikel-Nr.:
     4502-59P9044
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     DS1-48-0003
EAN/GTIN:
     4099889003888
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festinduktivität
Speicherdrossel
speicherdrossel
Speicherdrossel, DS1-48-0003, SCHURTER Der DS1-48-0003 ist eine Speicherdrossel, die zur Energiespeicherung in Schaltnetzteilen verwendet wird. Sie wird aus Eisen- oder Metallpulverkernen mit einer Wicklung hergestellt. Features * Speicherdrossel * Konstante Induktivität bei hoher Wechselfeldmodulation und großer Gleichmagnetisierung * Geringere magnetische Umkehrung * THT-Klemmen Anwendungen * Speicherung von Energie in geschalteten Stromversorgungen * Schaltmodus * Zerhackerverstärker * DC-Antriebe und Schrittmotorsteuerungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Speicherdrossel
Bauform:
radial
Breite:
48 mm
Gleichstromwiderstand:
75 mΩ
Höhe:
25 mm
Induktivität:
0.3 mH
Länge:
48 mm
Toleranz:
±15 %
Ursprungsland:
SK
Gewicht:
0.225 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Speicherinduktivität, Passive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 552,86*
  
Preis gilt ab 400 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 555,64*
€ 661,21
pro Stück
ab 80 Stück
€ 553,90*
€ 659,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 552,88*
€ 657,93
pro Stück
ab 400 Stück
€ 552,86*
€ 657,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.