Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speicherdrossel, radial, 0.2 mH, DS1-40-0003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Speicherdrossel, radial, 0.2 mH, DS1-40-0003
Speicherdrossel, radial, 0.2 mH, DS1-40-0003
Artikel-Nr.:
     4502-59P9040
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     DS1-40-0003
EAN/GTIN:
     4099889003840
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festinduktivität
Speicherdrossel
speicherdrossel
Speicherdrossel, DS1-40-0003, SCHURTER Der DS1-40-0003 ist eine Speicherdrossel, die zur Energiespeicherung in Schaltnetzteilen verwendet wird. Sie wird aus Eisen- oder Metallpulverkernen mit einer Wicklung hergestellt. Features * Speicherdrossel * Konstante Induktivität bei hoher Wechselfeldmodulation und großer Gleichmagnetisierung * Geringere magnetische Umkehrung * THT-Klemmen Anwendungen * Speicherung von Energie in geschalteten Stromversorgungen * Schaltmodus * Zerhackerverstärker * DC-Antriebe und Schrittmotorsteuerungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Speicherdrossel
Bauform:
radial
Breite:
40 mm
Gleichstromwiderstand:
55 mΩ
Höhe:
20 mm
Induktivität:
0.2 mH
Länge:
40 mm
Toleranz:
±15 %
Ursprungsland:
LK
Gewicht:
0.085 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Speicherinduktivität, Passive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 505,84*
  
Preis gilt ab 700 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 35 Stück
Mindestbestellmenge: 70 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 70 Stück
€ 505,86*
€ 601,97
pro Stück
ab 700 Stück
€ 505,84*
€ 601,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.