Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speicherdrossel, radial, 0.3 mH, DS1-30-0002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Speicherdrossel, radial, 0.3 mH, DS1-30-0002
Speicherdrossel, radial, 0.3 mH, DS1-30-0002
Artikel-Nr.:
     4502-59P9035
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     DS1-30-0002
EAN/GTIN:
     4099889003796
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festinduktivität
Speicherdrossel
speicherdrossel
Speicherdrossel, DS1-30-0002, SCHURTER Der DS1-30-0002 ist eine Speicherdrossel, die zur Energiespeicherung in Schaltnetzteilen verwendet wird. Sie wird aus Eisen- oder Metallpulverkernen mit einer Wicklung hergestellt. Features * Speicherdrossel * Konstante Induktivität bei hoher Wechselfeldmodulation und großer Gleichmagnetisierung * Geringere magnetische Umkehrung * THT-Klemmen Anwendungen * Speicherung von Energie in geschalteten Stromversorgungen * Schaltmodus * Zerhackerverstärker * DC-Antriebe und Schrittmotorsteuerungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Speicherdrossel
Bauform:
radial
Breite:
30 mm
Gleichstromwiderstand:
140 mΩ
Höhe:
15 mm
Induktivität:
0.3 mH
Länge:
30 mm
Toleranz:
±15 %
Ursprungsland:
LK
Gewicht:
0.031 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Speicherinduktivität, Passive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.