Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker C14, 3-polig, Schraubmontage, Leiterplattenanschluss, schwarz, DC21.0023


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker C14, 3-polig, Schraubmontage, Leiterplattenanschluss, schwarz, DC21.0023
Stecker C14, 3-polig, Schraubmontage, Leiterplattenanschluss, schwarz, DC21.0023
Artikel-Nr.:
     4502-59P8721
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     DC21.0023.1111
EAN/GTIN:
     4099889871364
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Stecker, DC21.0023.1111, SCHURTER IEC-Geräteanschluss C14 mit Netzschalter 2-polig. Features * Schalttafel montierbar * 2 Funktionen * Alle einzelnen Elemente sind bereits verdrahtet * Gehäuse-Material: Thermoplastischer Kunststoff, UL 94V-0 * Schutzklasse: 1
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Ausführung:
Stecker
Bauform:
gerade
Farbe Netzschalter:
rot
Farbe:
schwarz
IEC-Bezeichnung:
C14
Montage:
Schraubmontage
Nennspannung IEC:
250 V
Nennspannung UL/CSA:
250 V
Nennstrom IEC:
10 A
Nennstrom UL/CSA:
15 A
Netzfilter vorhanden:
Nein
Netzschalter beleuchtet:
Ja
Netzschalter vorhanden:
Ja
Plattenstärke:
3.5 mm
Polzahl Netzschalter:
2-polig
Polzahl:
3-polig
Sicherungshalter vorhanden:
Nein
Stifttemperatur:
70 °C
Verriegelung:
Nein
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.027 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Kaltgerätestecker, gerätestecker 2 polig, gerätestecker, gerätestecker schurter, IEC-Steckverbinder, IEC-Einbaustecker-Kombination, Kaltgeräteeinbaustecker-Kombination, IEC-Stecker, Einbau-Kaltgerätestecker, Kaltgeräteeinbaustecker, Kaltgerätesteckverbinder, Kaltgerätesteckverbindung, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Einbaustecker, Einbaugerätestecker, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Netzgerätesteckverbinder, IEC-Gerätesteckverbinder, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
80
Frei Haus
ab € 7,39*
€ 9,37*
40
€ 5,90*
ab € 7,42*
€ 9,39*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 9,33*
€ 22,57*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 800 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 80 Stück ( entspricht € 749,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.