Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Buchse; männlich; 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-DC21.0023.1111
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     DC21.0023.1111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Hersteller: SCHURTER
Steckverbinder-Typ: zur AC-Stromversorgung
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Betriebstemperatur: -25...70°C
Raster Montageöffnungen: 43mm
Nennstrom: 10A
Montageabmessungen: 34x27,5mm
Ausgänge: Printmontage
Steckverbinder-Serie: DC21
Steckverbinder-Variante: C14 (E)
Kontaktkonfiguration: DPST
Beleuchtungsfarbe: rot
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: für Frontplatten;schraubbar
Standard: IEC 60320
Bauart: Ausschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
80
Frei Haus
ab € 7,39*
€ 9,37*
Lager 2805
40
€ 5,90*
ab € 7,42*
€ 9,39*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 9,33*
€ 22,57*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 375,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.