Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinbausteckdose F, 3-polig, Snap-in, Schneidklemmanschluss, 2,5 mm², schwa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräteeinbausteckdose F, 3-polig, Snap-in, Schneidklemmanschluss, 2,5 mm², schwa
Geräteeinbausteckdose F, 3-polig, Snap-in, Schneidklemmanschluss, 2,5 mm², schwa
Artikel-Nr.:
     4502-59P7969
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     6610.2016
EAN/GTIN:
     4099889870824
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haustechnik
Stromverteiler
Steckdose
Verteilersteckdose
Steckdose, 6610.2016, SCHURTER IEC-Gerätesteckdose F, Snap-in-Montage, Frontseite, IDC-Klemmen. Features * Schalttafel montierbar * IDC-Klemmen für Massivdrähte * Gehäuse-Material: Thermoplastischer Kunststoff, UL 94V-0 * Schutzklasse: 1
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schneidklemmanschluss
Ausführung:
Buchse
Bauform:
gerade
Farbe:
schwarz
IEC-Bezeichnung:
F
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Montage:
Snap-in
Nennspannung IEC:
250 V
Nennspannung UL/CSA:
250 V
Nennstrom IEC:
10 A
Nennstrom UL/CSA:
15 A
Netzfilter vorhanden:
Nein
Netzschalter beleuchtet:
Nein
Netzschalter vorhanden:
Nein
Plattenstärke:
2.5 mm
Polzahl:
3-polig
Sicherungshalter vorhanden:
Nein
Stifttemperatur:
70 °C
Verriegelung:
Nein
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0165 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.