Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteanschlussleitung, Großbritannien, Stecker Typ G, abgewinkelt auf C13-Kuppl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräteanschlussleitung, Großbritannien, Stecker Typ G, abgewinkelt auf C13-Kuppl
Geräteanschlussleitung, Großbritannien, Stecker Typ G, abgewinkelt auf C13-Kuppl
Artikel-Nr.:
     4502-59P7571
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     6051.2188
EAN/GTIN:
     4099891095987
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Netzkabel Typ-G BS 1363 Stecker auf...
anschlußleitung h07rn-f3g1,5 4m
netzkabel typ-g bs 1363 stecker auf...
Netzkabel, 6051.2188, SCHURTER V-Lock Kabelhalterung, 4,0 m, Stecker IEC C13, H05VV-F3G1.0, schwarz.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Stecker Typ G, abgewinkelt
Anschluss (2):
C13-Kupplung, gerade
Ausführung:
Geräteanschlussleitung
Farbe:
schwarz
Kabel:
H05VV-F3G1,0mm²
Kabellänge:
4 m
Landeskennung:
Großbritannien
Leiterquerschnitt:
1,0 mm²
Nennstrom:
10 A
Norm Anschluss 1:
BS 1363
Norm Anschluss 2:
IEC 60320
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.37 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung 3x1,5, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Geräteanschlusskabel, Geräteanschlussleitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, Kaltgeräteanschlusskabel, Kaltgeräteanschlussleitung, Kaltgerätekabel, Kaltgeräteleitung, Netzkabel, Netzleitung, Power cord, Stromkabel, Stromleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.